Perno de soldadura

Ref.: 44775 15
Ver todas las versiones

PRS-ISO13918-PT-A2-M5X15

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PRS-ISO13918-PT-A2-M5X15
Perno de soldadura
ISO 13918, acero inoxidable A2, común

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud (después de soldar)

0.80 mm
Más Información

Longitud

15 mm
Más Información

Formulario

PT
Más Información

Diámetro exterior (antes de la soldadura)

6.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Código del sistema armonizado

73181530980
Más Información

Longitud de la punta de encendido

0.8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.905 g
Más Información

ISO

13918
Más Información

Diámetro de la punta de contacto

0.75 mm
Más Información

Normas

ISO 13918
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información

Catálogo General

4477515

Ficha Técnica

644036554.pdf
Scroll to top