Espárrago de encastre manual

Ref.: 02324 22
Ver todas las versiones
PRS-CUELLO/D8-CAB/D4-L22

Descripción

PRS-CUELLO/D8-CAB/D4-L22
Espárrago de encastre manual
Con chaflán pequeño
Con chaflán pequeño
  • Para montar elementos de fijación en suelos sin revestimiento de hormigón y otros materiales de construcción macizos, mediante impacto

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Diámetro de collarín

8 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

8 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

22 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

4 mm
Más Información

Grosor máximo del material de montaje

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73170060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.220 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0232422
Scroll to top