Espárrago de encastre con rosca M6

Ref.: 02326 18
Ver todas las versiones
PRS-CUELLO/D8,5-ROS/M6-L18

Descripción

PRS-CUELLO/D8,5-ROS/M6-L18
Espárrago de encastre con rosca M6

Para montar elementos de fijación de plástico con rosca de conexión M6 en hormigón y otros materiales de construcción macizos, mediante impacto


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Diámetro de collarín

8.8 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

8 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

16.5 mm
Más Información

Rosca de conexión

M6
Más Información

Código del sistema armonizado

73170060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.530 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0232618

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top