Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Diámetro de collarín |
10 mm |
Material |
ST |
Altura de la cabeza |
8 mm |
Superficie |
PL |
Longitud |
22 mm |
Diámetro de la cabeza |
4 mm |
Grosor máximo del material de montaje |
10 mm |
Código del sistema armonizado |
73170060000 |
Peso del producto (por artículo) |
3.553 g |
Catálogo General |
023210422 |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_023210422 |