Tipo de dispositivo |
502 |
Tensión nominal mínima |
100 V |
Flujo luminoso |
7200 lm |
Clase de protección IP |
IP 64 |
Nivel de potencia |
60 W |
Anchura |
28 cm |
Temperatura de color |
5000 K |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
3 |
Frecuencia máxima |
60 Hz |
Frecuencia mínima |
50 Hz |
Peso del producto (por artículo) |
1.250 kg |
Tensión nominal máxima |
277 V |
Altura |
9.5 cm |
Frecuencia mínima/máxima |
50 / 60 Hz |
Tensión nominal mínima/máxima |
100 / 277 V |
Catálogo General |
0981180361 |