Pulverizador de protección solar UV 50

Ref.: 0890600151
Ver todas las versiones
PROTECTOR SOLAR SPRAY SPF50+, 200ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PROTECTOR SOLAR SPRAY SPF50+, 200ML
Pulverizador de protección solar UV 50
Pulverizador de protección solar transparente y resistente al agua para una protección inmediata frente a la radiación UVA y UVB natural entre media y alta durante el trabajo en exteriores.

Nutre y protege

  • Alto nivel de protección con protección SPF 50 UV-A 26
  • La vitamina E contibuye a alisar y suavizar la piel
  • Protección contra el daño celular y el envejecimiento prematuro de la piel causado por el sol
  • Sin perfume

  • Envase con spray para facilitar la aplicación
  • Hidratante
  • Oil free
  • Waterproof
  • Libre de emulsionantes y silicona
  • Dermatológicamente testado

Agite antes de usar. Antes de exponerse al sol, sostenga la botella a 20-30 cm de la piel y rocíe el pulverizador de protección solar de forma generosa y uniforme sobre la piel y frótela según sea necesario.


Si el producto no se aplica en cantidades suficientes, se reducirá la eficacia de la protección del producto. Para mantener el nivel de protección necesario, recomendamos volver a aplicar el producto durante todo el día. Incluso las cremas solares con un factor de protección UV alto no proporcionan una protección completa contra los rayos UV. Evite que el pulverizador entre en contacto con textiles para evitar manchas permanentes.

Olor/fragancia

Neutro
Más Información

Base química

Alcohol
Más Información

Rendimiento (sistema de puntos)

5 de 5 puntos
Más Información

Contenido

200 ml
Más Información

Contenedor

Botella de spray
Más Información

Color

Amarillento
Más Información

Peso del contenido

200 g
Más Información

Período de uso tras la apertura

12 mes
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Hidrosoluble

No
Más Información

Peso del producto (por artículo)

214.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0890600151

Ficha Técnica

388996548.pdf

Hoja de datos de seguridad

05301554.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top