Protector PU brillante

Ref.: 089230004
Ver todas las versiones

PROTECTOR-PU-EVO-BRILLANTE-BLANCO-4L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PROTECTOR-PU-EVO-BRILLANTE-BLANCO-4L
Protector PU brillante
EVO
Barniz de poliuretano alifático brillante para la protección de pavimentos y impermeabilizantes.

Producto monocomponente que seca por humedad ambiental.

Forma una película dura, fuerte, contínua, elástica y con excelentes propiedades mecánicas.

Excelente adherencia sobre gran variedad de soportes.

La hace resistente a la intemperie, a temperaturas extremas, a los rayos U.V y a la química.

100% alifático.

No amarillea, no cambia de tonalidad ni callea. Ideal para dejar como capa de acabado en el sistema Sealproof EVO.

Barniz transparente tintado en colores.

Listo al uso. Pigmentado en colores para facilitar al máximo su preparación al operario.

Gran elasticidad.

Alta resistencia a la abrasión, a la tensión y a la rotura.

Excelente resistencia a la intemperie y a temperaturas extremas.

Curación incluso a bajas temperaturas y con humedad ambiental.


Las superficies deben estar lisas, limpias, secas, sin humedad residual y lo más sólida posibles. El producto ya viene pigmentado por colores según el acabado deseado. Aplicado como sellador del SEALPROOF EVO (Art.Nº 0892 300 0.), se aplica directamente previo batido del producto a bajas revoluciones. No dejar más de 72 h desde la aplicación del SEALPROOF EVO (Art.Nº 0892 300 0.) y aplicar 2 manos del producto. No dejar pasar mas de 48 h entre capas. Aplicar capas muy finas.



Consumos


Como dato orientativo el consumo aproximado, dependiendo de la porosidad del soporte es de 0,2-0,5 kg/m2. para el sellado de hormigón, el consumo es de 0,100-0,150 kg/m2. para el sellado de Sealproof EVO.


Terminación para la protección del sistema Sealproof EVO (incrementa resistencia a la abrasión y al UV).


Protección del hormigón y recubrimentos sintéticos.


No aplicar en capas gruesas.


No aplicar el producto para impermeabilización de piscinas en contacto con agua tratada químicamente.


Una vez abierto el envase recomendamos su total consumo.

Sin disolventes

No
Más Información

Puente de la grieta

1.4 mm
Más Información

Base química

Copolímeros acrílicos
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenido

4 l
Más Información

Contenedor

Lata
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

entre 10°C y 35°C y máx. 60 % de humedad relativa
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del contenido

4 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Condiciones de puentear la grieta

Para espesor de capa de 2 mm
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C
Más Información

Densidad

1 g/cm³
Más Información

Condiciones de cantidad de aplicación

por cada 1 mm de espesor de capa
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

10 °C
Más Información

Tiempo de secado

6 h
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.000 kg
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

10 hasta 35 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Tiempo de secado/condiciones

6 h / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / entre 10°C y 35°C y máx. 60 % de humedad relativa
Más Información

Puente de la grieta/condiciones

1,4 mm / Para espesor de capa de 2 mm
Más Información

Catálogo General

089230004

Ficha Técnica

32406213.pdf

Hoja de datos de seguridad

04955249.PDF
Scroll to top