Film protector para cabina de pintura 4 en 1

Ref.: 0992417260
Ver todas las versiones
PROTECTOR-CABINAS-4-EN-1
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PROTECTOR-CABINAS-4-EN-1
Film protector para cabina de pintura 4 en 1
Film protector de 4 capas para cabinas de pintura y áreas de reparación de pequeña envergadura
  • Aplicación única para múltiples usos gracias a sus cuatro capas
  • Prolonga en años la vida útil de la cabina de pintura
  • Protección óptima contra la neblina de pintura
  • Cargada estáticamente: menor retención de polvo y menor necesidad de repasar el trabajo
  • Instalación y extracción fáciles y rápidas, solo requieren una persona
  • Mayor tiempo de funcionamiento: según las cantidades de pintura, cada una de las cuatro capas se puede dejar en la cabina de pintura durante más tiempo.
  • La cinta adhesiva con resistencia térmica puede quitarse sin dejar residuos
  • Sin silicona

1. Aplique el film protector de pintura a la altura necesaria y desenrolle a lo largo de las paredes interiores.


2. Estire la primera capa hacia abajo y alise.


3. Tras su uso, retire la primera capa a través de la perforación situada debajo de la tira adhesiva.


4. Estire la siguiente capa hacia abajo y alise.


5. Una vez se haya utilizado la última capa, retire el film protector y la tira adhesiva, y aplique un nuevo rollo de protección de cabina de pintura 4 en 1.


Protege cabinas de pintura y áreas de reparación de pequeña envergadura contra el polvo y la neblina de pintura.

Material

PE
Más Información

Longitud

20 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

55 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

15 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de -10°C a 60°C
Más Información

Grosor de la lámina

12.5 µm
Más Información

Anchura

2.10 m
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Densidad

0.957 g/cm³
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2093.500 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

140 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 55 °C
Más Información

Anchura x longitud

2,10 m x 20 m
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de -10°C a 60°C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

15 hasta 140 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0992417260

Ficha Técnica

32406858.pdf
Scroll to top