Tapones de protección auditiva ECONOMY

Ref.: 0899300356
Ver todas las versiones
TAPÓN PROTECCIÓN AUDITIVA SNR38 NARANJA
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPÓN PROTECCIÓN AUDITIVA SNR38 NARANJA
Tapones de protección auditiva ECONOMY
Tapones de protección auditiva desechables y ergonómicos con forma cónica para uso en entornos extremadamente ruidosos
  • Tapones de protección auditiva de espuma de poliuretano
  • Muy buen aislamiento
  • Adaptación óptima y fácil a cualquier canal auditivo
  • Suaves y resistentes al polvo
  • Caja de PET reciclado

Para aplicaciones que impliquen largas exposiciones a ruidos.

Contenedor

Desenrollador desechable
Más Información

Valor de atenuación H

38 dB
Más Información

Color

Naranja neón
Más Información

Valor de atenuación SNR

38 dB
Más Información

Valor de atenuación M

35 dB
Más Información

Valor de atenuación L

31 dB
Más Información

Estándar EN

352-2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

196.000 g
Más Información

Número de tapones para los oídos

125 par
Más Información

Normas

EN 352-2
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899300356

Ficha Técnica

658388487.pdf

Declaración de conformidad EN

Y120240425020000455082096feb4a8b
Scroll to top