Tapa de protección

Ref.: 0686370641
Ver todas las versiones
PROTE.PERNIO BISAGRAS 3D D16MM

Descripción

PROTE.PERNIO BISAGRAS 3D D16MM
Tapa de protección
para bisagras 3D
Con 2 pernos en la sección del marco.
  • El marco y las secciones de hoja de la puerta tienen diseños idénticos

Bisagras 3D con diámetro de rodillo de 16 mm y 2 pernos en la sección del marco.

Se puede utilizar para el diámetro de rodillo

16 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Color

Acero inoxidable F9
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.500 g
Más Información

Diámetro interno

16 mm
Más Información

Altura

49 mm
Más Información
Scroll to top