Tapones engrasadores GPN 985 B

Ref.: 0598985200
Ver todas las versiones
PROTCAP-GPN9850200-B-YELLOW

Descripción

PROTCAP-GPN9850200-B-YELLOW
Tapones engrasadores GPN 985 B
Polietileno (PE-LLD), con solapa

Para proteger engrasadores cónicos de acuerdo con la norma DIN EN 71412.


Para marcar del punto de lubricación y proteger el cabezal cónico.

La pared externa está moleteada para facilitar la instalación y extracción.

Forma B con lengüeta (protección contra pérdida)

Material

LLDPE
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Formulario

B
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

90 °C
Más Información

Longitud de la correa

29 mm
Más Información

Diámetro exterior

12 mm
Más Información

Otro estándar

GPN 985
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.703 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

70 °C
Más Información

Altura

12 mm
Más Información

Normas

GPN 985
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 70 °C
Más Información
Scroll to top