Set de mandriles de centrado

Ref.: 1952001235
Ver todas las versiones
PROT.ROSCA 12 26 M22X1,5

Descripción

PROT.ROSCA 12 26 M22X1,5
Set de mandriles de centrado
3 piezas
Compuesto de puntas de centrado de 1/2 pulg. y 115 mm para el desmontaje y montaje de ruedas de llanta acanalada de vehículos comerciales.
  • Se evita cualquier daño en la rosca
  • Un centrado preciso de la llanta

  • N.º artículo 1952 001 232: DAF, IVECO, MAN, RVI (Renault), Unimog, Volvo

  • N.º de art. 1952 001, 234, 1952001235 Scania

  • N.º artículo 1952 001 236: DAF, Ford, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Scania, Volvo

  • N.º artículo 1952 001 237: Scania, Volvo

  • N.º artículo 1952 001 238: Llantas de aluminio, Volvo

Se puede utilizar para los diámetros de orificio de llanta

26 mm
Más Información

Longitud

115 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Scania
Más Información

Número de piezas

3 Uds
Más Información

Rosca de conexión

M22 x 2,5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

600.000 g
Más Información
Scroll to top