Clasificador para maletín

Ref.: 0955030948
Ver todas las versiones
PROT-INT-CASEINRT-(ANG310/ANG14)-PS-
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PROT-INT-CASEINRT-(ANG310/ANG14)-PS-
Clasificador para maletín
para las máquinas MASTER/M-CUBE
El clasificador perfecto para guardar su máquina Würth MASTER o M-CUBE de forma ordenada y segura.

Material

Poliestireno
Más Información

Longitud

462.5 mm
Más Información

Anchura

335 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Dimensiones del sistema

8.4.2
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Pistola para tuercas remachables
Más Información

Apto para maletín

Maletín de sistema 8.4.2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

424.600 g
Más Información

Altura

65 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0955030948

Ficha Técnica

644049516.pdf
Scroll to top