Prolongador de impacto de 1/2 pulg.

Ref.: 071413 23
Ver todas las versiones
PROLONGADOR-WURTH-IMPACTO-1/2-150MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PROLONGADOR-WURTH-IMPACTO-1/2-150MM
Prolongador de impacto de 1/2 pulg.
Con cuadradillo de 1/2 pulg. y cierre de bola
  • Adecuado para todos los atornilladores eléctricos y de aire comprimido estándar
  • Norma: cuadradillo conforme a DIN 3121
  • Diseño: forjado, bruñido

Material

ST
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Tipo de punta

Cuadrado exterior
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Diseño

Forjado
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

25 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/2 pulgadas
Más Información

Dimensión de esquina del cuadradillo

12.7 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

DIN

3121
Más Información

Longitud en pulgadas

6 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

269.000 g
Más Información

ISO

1174
Más Información

Normas

ISO 1174, DIN 3121
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07141323

Ficha Técnica

32408835.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top