Extensión de alimentación de 1 pulg.

Ref.: 071415201
Ver todas las versiones
PROLONGADOR DE IMPACTO 1" 300MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PROLONGADOR DE IMPACTO 1" 300MM
Extensión de alimentación de 1 pulg.
Con cuadradillo de 1 pulg. y cierre de bola
  • Se adapta a todos los atornilladores eléctricos y de aire comprimido convencionales
  • Norma: Cuadradillo conforme a DIN 3121
  • Diseño: forjado, bruñido

Material

ST
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Tipo de punta

Cuadrado exterior
Más Información

Longitud

300 mm
Más Información

Diseño

Forjado
Más Información

Accionamiento

1 inch
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

54 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1 inch
Más Información

Dimensión de esquina del cuadradillo

25.4 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

DIN

3121
Más Información

Longitud en pulgadas

12 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2350.000 g
Más Información

ISO

1174
Más Información

Normas

ISO 1174, DIN 3121
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071415201

Ficha Técnica

32408838.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top