Prolongación de 1"

Ref.: 0714158108
Ver todas las versiones
ALARGADERA 1" 200 MM 8"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ALARGADERA 1" 200 MM 8"
Prolongación de 1"
DIN 3123, ISO 3316
  • Superficie: Cromada, mate
  • Punta: Cuadradillo interior de 1", tope para pasador
  • Punta: Cabeza cuadrada de 1", tope para pasador

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

Cuadrado exterior
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Accionamiento

1 inch
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

48 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1 inch
Más Información

Dimensión de esquina del cuadradillo

35 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

DIN

3123
Más Información

Código del sistema armonizado

820420000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1335.000 g
Más Información

ISO

3316
Más Información

Normas

ISO 3316, DIN 3123
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0714158108

Ficha Técnica

32408832.pdf
Scroll to top