Prolongador acodado de 3/8 pulg.

Ref.: 0713128100
Ver todas las versiones
PROLONGACION ZEBRA 38 L38MM

Descripción

PROLONGACION ZEBRA 38 L38MM
Prolongador acodado de 3/8 pulg.
  • Norma: DIN 3123, ISO 3316
  • Superficie: cromada
  • Entrada: Cuadradillo interior de 3/8 pulg., ranura para bola de fijación
  • Salida: Cuadradillo exterior de 3/8 pulgada
  • Movimiento angular de hasta 8°

Para trabajar en lugares de difícil acceso

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

Cuadrado exterior
Más Información

Longitud

38 mm
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

18 mm
Más Información

Tamaño de la punta

3/8 pulgadas
Más Información

Dimensión de esquina del cuadradillo

9.5 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

DIN

3123
Más Información

Longitud en pulgadas

1-1/2 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

42.800 g
Más Información

ISO

3316
Más Información

Normas

ISO 3316, DIN 3123
Más Información
Scroll to top