Productos exclusivos web y app

Solo durante noviembre. La oferta termina en:

00Días
00Horas
00Minutos
00Segundos
Milisegundos

Una gama especial para el Black Friday Month con precios increíbles. Venta exclusiva en web y app. Disponible solo este mes.

Conjunto llaves de vaso ¼

Conjunto llaves de vaso ¼" y ½" 72 piezas

Ref. Nº 5763100072

Características

Los accesorios más usados en mantenimiento, construcción, automoción y montaje, en acero al cromo vanadio.

  • Vasos de 1/4" (4-14 mm) y 1/2" (10-32 mm) con marcas bien visibles.
  • Carracas de 72 dientes: avanzan con solo 5° de giro.
  • Botón de liberación rápida y palanca reversible con una sola mano.
  • Mango 2K antideslizante, incluso con las manos grasientas.
  • Maletín compatible con el sistema ORSY.
Conjunto alicates 4 piezas

Conjunto alicates 4 piezas

Ref. Nº 5772101104

Incluye

Juego de 4 alicates en cromo vanadio con empuñadura 2K resistente a productos químicos.

  • Alicate universal de 8" con filo de corte preciso.
  • Alicate de corte lateral de 6" para alambre duro y blando.
  • Alicate de punta fina de 6" para espacios reducidos.
  • Tenaza pico de loro de 10" con botón de bloqueo.
Conjunto destornilladores PH/SL 6 piezas

Conjunto destornilladores PH/SL 6 piezas

Ref. Nº 5751940306

Características

6 destornilladores pasantes PH y planos (SL) con varilla hexagonal en acero S2.

  • Varilla pasante: se puede golpear el mango para aflojar tornillos oxidados.
  • Punta negra que mejora el agarre y evita deslizamientos.
  • Mango 2K cómodo y antideslizante.
  • Marcas anchas en el mango para identificar cada medida.
  • Incluye PH1, PH2, PH3 y planos de 5,5, 6,5 y 8 mm.
Tricombo AWS/ABS/ABH 18V

Tricombo AWS/ABS/ABH 18V

Ref. Nº 5701599004

Contiene

Tres máquinas M-CUBE 18 V con motor EC sin escobillas y protección electrónica contra bloqueo, sobrecarga y sobrecalentamiento.

  • Taladro atornillador ABS 18 Compact con portabrocas metálico Röhm de 13 mm.
  • Taladro percutor ABH 18 Compact con empuñadura antivibración.
  • Radial angular AWS 18-125 Compact con freno de disco e interruptor de seguridad.
  • 3 baterías M-Cube W-Connect 18 V / 5,0 Ah y cargador ALG 18 V.
  • Bolsa de transporte incluida.
Maletín herramientas 63 piezas

Maletín herramientas 63 piezas

Ref. Nº 096593 170

Contiene

Maletín completo con las herramientas de uso diario.

  • Destornilladores planos y PH de varias medidas.
  • Carraca de 3/8" con vasos de 6 a 21 mm, prolongador y articulación.
  • Llaves combinadas de 8 a 19 mm.
  • Adaptador para puntas de 1/4" y adaptador magnético de 60 mm.
  • Tenaza pico de loro, alicate universal, cutter y martillo de 400 g.
  • Metro de 5 m.
Conjunto llaves de carraca mini 31 piezas

Conjunto llaves de carraca mini 31 piezas

Ref. Nº 096511 310

Incluye

Puntas y vasos muy cortos para trabajar en los espacios más estrechos.

  • 19 puntas de 1/4" × 18 mm: PH, PZ, ranuradas, hexagonales y TX.
  • 10 llaves de vaso de 5 a 14 mm.
  • Llave combinada de carraca doble de 1/4" con 115 mm de longitud de trabajo.
Mochila de herramientas Ergo XXLHerramientas no incluidas

Mochila de herramientas Ergo XXL

Ref. Nº 0715930800

Características

Base impermeable, gran capacidad para herramientas y compartimento independiente para portátil y documentos.

  • Paneles frontales plegables con gran apertura y tableros de herramientas extraíbles.
  • Compartimento acolchado para portátil o tablet de hasta 17".
  • 3 bolsillos exteriores rígidos y bolsillo elástico para botellas.
  • Sistema MOLLE, mosquetón y parche de velcro para el logo de tu empresa.
  • Respaldo ergonómico acolchado y asa antideslizante.
Llavero portabridas OneTouch

Llavero portabridas OneTouch

Ref. Nº 0502102100

Características

Dispensador de bridas compacto y práctico, con recarga rápida y manejo cómodo con una sola mano.

  • Bridas siempre organizadas y listas para usar.
  • Manejo cómodo con una sola mano.
  • Ligero, compacto y resistente, para uso profesional y doméstico.
  • Recarga lateral rápida con un solo toque.
Foco LED Ergopower mini 10W

Foco LED Ergopower mini 10W

Ref. Nº 0981504118

Características

Foco LED recargable, pequeño pero potente, con protección IP67 frente al polvo y el agua.

  • Dos modos de luz: 1.000 lm y 500 lm.
  • Indicador de carga con 4 LED.
  • Recarga mediante USB-C.
  • Rosca M8 para trípode y dos potentes imanes en el soporte.
Mini medidor láser WDM2-26

Mini medidor láser WDM2-26

Ref. Nº 5709300226

Características
  • Hasta 50 m de alcance y precisión de ±2 mm.
  • Cálculo automático de áreas, volúmenes y distancias indirectas.
  • Batería recargable con unas 5.000 mediciones de autonomía.
  • Compacto y fácil de transportar.

Promoción exclusiva en web y app. No acumulable a otras promociones, regalos o cupones. Unidades limitadas. Válida hasta fin de existencias. Würth España se reserva el derecho a cambiar o modificar las ofertas y precios publicados en cualquier momento. Promoción no válida para clientes que no aceptan precios promociones por acuerdo contractual.

Scroll to top