Lavadora cuadrada en forma de cuña

Ref.: 0450111
Ver todas las versiones

ARN-CUA-P.VI/U-DIN434-(A2K)-D11,0MM

Descripción

ARN-CUA-P.VI/U-DIN434-(A2K)-D11,0MM
Lavadora cuadrada en forma de cuña
DIN 434, acero cincado, pasivado azul (A2K), forma C

Arandelas de cuña para soportes en U, para conexiones de tornillo hasta clase de resistencia 5.6

Inclinación

8 %
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

22 mm
Más Información

Anchura

22 mm
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M10
Más Información

Diámetro nominal

11 mm
Más Información

Adecuado para

Soporte en U
Más Información

Grosor

3.8 mm
Más Información

DIN

434
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.250 g
Más Información

Diámetro interno

11 mm
Más Información

Normas

DIN 434
Más Información

Catálogo General

0450111
Scroll to top