Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Formulario |
C |
Se puede utilizar para rosca |
M16 |
Diámetro nominal |
17.000 mm |
Grosor |
5.3 mm |
Diámetro exterior |
30 mm |
DIN |
6319 |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
13.359 g |
Diámetro interno |
17 mm |
Normas |
DIN 6319 |
Catálogo General |
0436917 |