Arandela esférica para casquillo cónico

Ref.: 04369105
Ver todas las versiones

ARN-DIN6319-C-D10,5

Descripción

ARN-DIN6319-C-D10,5
Arandela esférica para casquillo cónico
DIN 6319, acero plano

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

C
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M10
Más Información

Diámetro nominal

10.500 mm
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Diámetro exterior

21 mm
Más Información

DIN

6319
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.467 g
Más Información

Diámetro interno

10.5 mm
Más Información

Normas

DIN 6319
Más Información

Catálogo General

04369105
Scroll to top