Arandela esférica para casquillo cónico

Ref.: 04369084
Ver todas las versiones

ARN-DIN6319-C-D8,4

Descripción

ARN-DIN6319-C-D8,4
Arandela esférica para casquillo cónico
DIN 6319, acero plano

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

C
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M8
Más Información

Diámetro nominal

8.400 mm
Más Información

Grosor

3.2 mm
Más Información

Diámetro exterior

17 mm
Más Información

DIN

6319
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.700 g
Más Información

Diámetro interno

8.4 mm
Más Información

Normas

DIN 6319
Más Información

Catálogo General

04369084
Scroll to top