Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Formulario |
C |
Se puede utilizar para rosca |
M6 |
Diámetro nominal |
6.400 mm |
Grosor |
2.3 mm |
Diámetro exterior |
12 mm |
DIN |
6319 |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
1.000 g |
Diámetro interno |
6.4 mm |
Normas |
DIN 6319 |
Catálogo General |
04369064 |