Arandela con orificio redondo

Ref.: 040990610
Ver todas las versiones
ARN-DIN440-A2-R-D11,0

Descripción

ARN-DIN440-A2-R-D11,0
Arandela con orificio redondo
Principalmente para construcción en madera, DIN 440, acero inoxidable A2

Para conectores de madera


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Formulario

R
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M10
Más Información

Diámetro nominal

11 mm
Más Información

Adecuado para

Estructuras de madera
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

34 mm
Más Información

DIN

440
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.380 g
Más Información

Diámetro interno

11 mm
Más Información

Normas

DIN 440
Más Información
Scroll to top