Acabado interior | 
                                                Sin forro | 
Material | 
                                                Cuero de cerdo/napa | 
Color | 
                                                BlancoRojo | 
Tamaño | 
                                                9 | 
Categoría | 
                                                II | 
Vida útil desde la producción | 
                                                42 mes | 
Estándar EN | 
                                                388420 | 
Código del sistema armonizado | 
                                                42032910000 | 
Peso del producto (por artículo) | 
                                                83.830 g | 
Normas | 
                                                EN 388, EN 420 | 
                            Catálogo General | 
                                        0899400133 | 
                            Declaración de conformidad EN | 
                                        Y1201911040200000429857654b34fb0 |