Para aplicaciones con cartuchos de 310 ml
Material |
Metal |
Diseño |
Alta calidad |
Relación de transmisión |
1:14 |
Color |
NegroRojo |
Adecuado para |
Cartucho de 310 ml |
Código del sistema armonizado |
84242000000 |
Peso del producto (por artículo) |
698.500 g |
Catálogo General |
08913101 |
Ficha Técnica |
589393613.pdf |