Material de la empuñadura larga |
Madera |
Longitud |
140 cm |
Color |
Natural |
Diámetro |
28 mm |
Código del sistema armonizado |
44170000000 |
Peso del producto (por artículo) |
434.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0715735017 |