Material de la empuñadura larga |
Fresno |
Longitud |
950 mm |
Anchura |
42 mm |
Grosor |
76 mm |
DIN |
6437 |
Código del sistema armonizado |
44170000000 |
Peso del producto (por artículo) |
834.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0715735003 |