Martillo de cerrajero con funda protectora para el mango

Ref.: 071573 80
Ver todas las versiones
DDU /SCHLOSSERHAM-HUE-800GR

Descripción

DDU /SCHLOSSERHAM-HUE-800GR
Martillo de cerrajero con funda protectora para el mango
Tipo alemán de conformidad con la norma DIN 1041, con mango de nogal americano de curva doble

No se producen daños el mango del martillo

Robusta funda protectora para el mango

Peso del martillo

800 g
Más Información

Material

Acero endurecido
Más Información

Material de la empuñadura larga

Pacana
Más Información

Longitud

350 mm
Más Información

DIN

1041
Más Información

Código del sistema armonizado

82052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1006.000 g
Más Información

Normas

DIN 1041
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07157380
Scroll to top