Material |
Acero, inoxidable |
Superficie |
PL |
Rango de medición máximo de longitud |
300 mm |
Anchura del carril |
40 mm |
Código del sistema armonizado |
90172010000 |
Peso del producto (por artículo) |
453.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071570300 |