Material |
Acero, inoxidable |
Superficie |
PL |
Rango de medición máximo de longitud |
200 mm |
Anchura del carril |
40 mm |
Peso del producto (por artículo) |
399.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071570200 |