Llave de vaso reforzada

Ref.: 071528 24
Ver todas las versiones

DDU /ZUGRGSHSL-GK-SW24

Descripción

DDU /ZUGRGSHSL-GK-SW24
Llave de vaso reforzada
Acodada, en unidades métricas
Tipo: métrico, inclinación
  • Diseño resistente
  • Salida: bihexagonal
  • Material: Acero al cromo vanadio
  • Superficie: Cromada
  • Geometría: Inclinación extremo del anillo

La cabeza del anillo de alta resistencia y la longitud de la barra de extensión (se piden por separado) hacen que esta llave sea adecuada para las tareas más exigentes.

Longitud

180 mm
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Longitud con tubo

555 mm
Más Información

Diámetro externo del anillo

38 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

467.500 g
Más Información

Grosor de anillo

17 mm
Más Información

Altura

30 mm
Más Información

Catálogo General

07152824

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top