Tenazas de pico de loro

Ref.: 071502 330
Ver todas las versiones
LLAVE CORREDIZA-COBRA-150MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE CORREDIZA-COBRA-150MM
Tenazas de pico de loro
DIN ISO 8976
Tenazas de pico de loro con autofijación y ajuste con botón pulsador
  • Empuñadura recubierta de plástico antideslizante
  • De acero cromo-vanadio endurecido
  • Dientes pulidos con endurecimiento inductivo
  • La protección contra pellizcos evita lesiones graves
  • Articulación machihembrada
  • Ajuste preciso y rápido con una sola mano directamente en la pieza
  • Sin ajustes accidentales
  • Autofijación en tubos y tuercas
  • Sin deslizamiento en la pieza

Tuberías, tuercas

Anchura de la mordaza de sujeción

12 mm
Más Información

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud de las mordazas de agarre

27 mm
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Rango de agarre mínimo

10 mm
Más Información

Rango de agarre máximo en pulgadas

1-1/4 in
Más Información

Grosor de las mordazas

11.5 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo en pulgadas

1/8 in
Más Información

Rango de agarre máximo

30 mm
Más Información

Longitud en pulgadas

6 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

125.000 g
Más Información

ISO

8976
Más Información

Normas

ISO 8976
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo en pulgadas

1/8-1-1/4 in
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

10-30 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071502330

Ficha Técnica

32408719.pdf
Scroll to top