Trabajo sin vibraciones y elevada estabilidad del martillo
Núcleo del mango de aleación de aluminio
Resistente
El componente de poliamida está unido de manera permanente a la cabeza del martillo.
Protección adicional
Cuña de acero
Sin deslizamientos para trabajar cómodamente
Mango suave de caucho termoplástico antideslizante
Peso del martillo |
1000 g |
Material |
Acero endurecido |
Material de la empuñadura larga |
Pacana |
Longitud |
360 mm |
Código del sistema armonizado |
82052000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1313.000 g |
Catálogo General |
0714732410 |