Sierra de arco de metal

Ref.: 071464 02
Ver todas las versiones

ARCO PARA SIERRAS

Descripción

ARCO PARA SIERRAS
Sierra de arco de metal
Sierra de arco de metal ligera y manejable con empuñadura de aluminio

Muy ligera, altamente robusta y excepcionalmente resistente a los arañazos

Arco de metal fabricado a partir de un tubo metálico lacado

Excelente colocación de la hoja

Empuñadura de tipo pistola de aluminio lacado

Aplicación universal

6 posiciones ajustables para la hoja de sierra

Tensión y sustitución de la hoja realizadas con gran rapidez

Hoja de sierra fijada mediante sistema de fijación rápida en el mango

Longitud de lámina

300 mm
Más Información

Longitud

400 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Aluminio
Más Información

Código del sistema armonizado

82021000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

514.000 g
Más Información

Altura

140 mm
Más Información

Catálogo General

07146402
Scroll to top