Utilice gafas de seguridad
Anchura de la cabeza |
35 mm |
Longitud |
260 mm |
Par máximo |
60 Nm |
Ancho de llave, rango del divisor |
Tamaño de la llave 7 - 22 mm |
Código del sistema armonizado |
82055980000 |
Peso del producto (por artículo) |
805.000 g |
Altura |
50 mm |
Catálogo General |
0714526050 |