LLAVE COMBI DE CARRACA WÜRTH, SW 11 Llave combinada de carraca, métrica, recta
Salida: Lado del anillo POWERDRIV bihexagonal modificado, con dentado fino, 72 dientes
Norma: par máx. según DIN 899
Geometría: Extremo de anillo recto, ángulo de la mordaza de 15°
Afloje los pernos con el extremo abierto y apriete con el mecanismo de carraca situado en el lado del anillo
Lado del anillo ultrafino para trabajar en espacios reducidos; ángulo de giro de 5°; fabricación de precisión del centro del anillo para un movimiento suave y seguro
Material: Acero al cromo-vanadio
Superficie del cuerpo básico: cromado, acabado satinado mate
Es posible que esta herramienta especial solo se pueda someter al par máximo. Por esta razón, las llaves solo son adecuadas para aflojar pernos hasta cierto límite.
https://www.wurth.es/llave-combi-de-carraca-wurth-sw-11427924LLAVE COMBI DE CARRACA WÜRTH, SW 11LLAVE COMBI DE CARRACA WÜRTH, SW 11<br>Llave combinada de carraca, métrica, recta<br><ul><li>Salida: Lado del anillo POWERDRIV bihexagonal modificado, con dentado fino, 72 dientes</li><li>Norma: par máx. según DIN 899</li><li>Geometría: Extremo de anillo recto, ángulo de la mordaza de 15°</li><li>Afloje los pernos con el extremo abierto y apriete con el mecanismo de carraca situado en el lado del anillo</li><li>Lado del anillo ultrafino para trabajar en espacios reducidos; ángulo de giro de 5°; fabricación de precisión del centro del anillo para un movimiento suave y seguro</li><li>Material: Acero al cromo-vanadio</li><li>Superficie del cuerpo básico: cromado, acabado satinado mate</li></ul><br><P>Es posible que esta herramienta especial solo se pueda someter al par máximo. Por esta razón, las llaves solo son adecuadas para aflojar pernos hasta cierto límite.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3540217.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/3540217.jpg/Procesamiento de materiales2024-02-16T19:28:36+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!