Tenazas de pico de loro

Ref.: 071402 75
Ver todas las versiones
DDU /WAPUZANG-7

Descripción

DDU /WAPUZANG-7
Tenazas de pico de loro
DIN ISO 8976
Articulación integrada, 7 pz. ajustable

Empuñadura: Recubierto de plástico

Antideslizante

Dientes: endurecidos por inducción

  • Autofijación en tubos y tuercas
  • Sin deslizamiento en la pieza

Cabeza: pintura negra, tierra

Material: acero al cromo vanadio, endurecido


Tubos, tuercas, piezas planas

Anchura de la mordaza de sujeción

12 mm
Más Información

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Ancho de llave máximo

28 mm
Más Información

Longitud de las mordazas de agarre

27 mm
Más Información

Longitud

175 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Rango de agarre mínimo

10 mm
Más Información

Rango de agarre máximo en pulgadas

1 in
Más Información

Grosor de las mordazas

6 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo en pulgadas

1/8 in
Más Información

Rango de agarre máximo

28 mm
Más Información

Longitud en pulgadas

7 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

163.000 g
Más Información

ISO

8976
Más Información

Normas

ISO 8976
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo en pulgadas

1/8-1 in
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

10-28 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07140275
Scroll to top