Material | 
                                                Metal | 
Longitud de trabajo | 
                                                230 mm | 
Longitud | 
                                                430 mm | 
Anchura | 
                                                220 mm | 
Código del sistema armonizado | 
                                                82011000000 | 
Peso del producto (por artículo) | 
                                                302.000 g | 
                            Catálogo General | 
                                        0695943971 |