| Material | Madera | 
| Longitud | 60 cm | 
| Anchura | 12 cm | 
| Material de las cerdas | Elastón | 
| Código del sistema armonizado | 96031000000 | 
| Peso del producto (por artículo) | 1151.000 g | 
| Catálogo General | 0695943969 |