Material |
Madera |
Longitud |
40 cm |
Diámetro pasacables del soporte para herramientas de mango |
24 mm |
Anchura |
10.5 cm |
Material de las cerdas |
Coco |
Código del sistema armonizado |
96031000000 |
Peso del producto (por artículo) |
380.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0695943965 |