Espátula de pintor

Ref.: 0695940908
Ver todas las versiones
ESPATULA-4090-B80MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESPATULA-4090-B80MM
Espátula de pintor
De acero flexible y de excelente calidad (forma cónica)
  • Para eliminar resaltos, papeles pintados o residuos de adhesivo

  • Para eliminar pintura antigua, corrimientos de óxido y cubiertas de paredes

Material de la hoja

Acero
Más Información

Anchura

80 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Madera
Más Información

Código del sistema armonizado

82055910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

91.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0695940908

Ficha Técnica

32409064.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top