PLSTBCKT-3378-D125MM

Ref.: 0695940873
Ver todas las versiones

PLSTBCKT-3378-D125MM

Descripción

GIPSBECH-3378-D125MM

Diámetro

125 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

65.000 g
Más Información

Altura

90 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!