Cubo para construcción básico

Ref.: 069577020
Ver todas las versiones

BILDBCKT-20LTR

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

BAUEIMER-20LTR

Material

PE
Más Información

Contenido

20 l
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro

36 cm
Más Información

Código del sistema armonizado

39239000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

642.000 g
Más Información

Altura

27 cm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

069577020

Ficha Técnica

32407711.pdf