Cubo para construcción básico

Ref.: 069577012
Ver todas las versiones

CUBO WURTH-12LTR

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

BAUEIMER-12LTR

Material

PE
Más Información

Contenido

12 l
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro

31 cm
Más Información

Código del sistema armonizado

39239000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

477.400 g
Más Información

Altura

20 cm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

069577012

Ficha Técnica

32407711.pdf