Extensión

Ref.: 06589
Ver todas las versiones
EXT-TAPWRNCH-DIN377-(M14-16)

Descripción

EXT-TAPWRNCH-DIN377-(M14-16)
Extensión
Para machos de roscar y escariadores
  • DIN 377
  • Cuadrado según DIN 10
  • Cuadrado interno y externo, endurecido
  • La extensión tiene las mismas dimensiones cuadradas, tanto interna como externamente

Material

ST
Más Información

Longitud

135 mm
Más Información

Adecuado para

Macho de roscar M14 - M16, cuadrado de 9 mm
Más Información

DIN

377
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

151.700 g
Más Información

Normas

DIN 377
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

06589
Scroll to top