Extensión

Ref.: 06587
Ver todas las versiones
EXT-TAPWRNCH-DIN377-M12

Descripción

EXT-TAPWRNCH-DIN377-M12
Extensión
Para machos de roscar y escariadores
  • DIN 377
  • Cuadrado según DIN 10
  • Cuadrado interno y externo, endurecido
  • La extensión tiene las mismas dimensiones cuadradas, tanto interna como externamente

Material

ST
Más Información

Longitud

125 mm
Más Información

Adecuado para

Macho de roscar M12, cuadrado de 7 mm
Más Información

DIN

377
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

101.000 g
Más Información

Normas

DIN 377
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

06587
Scroll to top