Extensión

Ref.: 065855
Ver todas las versiones

EXT-TAPWRNCH-DIN377-(M9-10)

Descripción

EXT-TAPWRNCH-DIN377-(M9-10)
Extensión
Para machos de roscar y escariadores
  • DIN 377
  • Cuadrado según DIN 10
  • Cuadrado interno y externo, endurecido
  • La extensión tiene las mismas dimensiones cuadradas, tanto interna como externamente

Material

ST
Más Información

Longitud

115 mm
Más Información

Adecuado para

Macho de roscar M9 - M10, cuadrado de 5,5 mm
Más Información

DIN

377
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

68.000 g
Más Información

Normas

DIN 377
Más Información

Catálogo General

065855
Scroll to top