Material |
ST |
Longitud |
95 mm |
Adecuado para |
Macho de roscar M4, cuadrado de 3,4 mm |
DIN |
377 |
Código del sistema armonizado |
82079030000 |
Peso del producto (por artículo) |
21.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
065834 |