Longitud de hoja |
20 mm |
Tipo de punta |
Hexágono interior |
Longitud |
51 mm |
Accionamiento |
E 6.3 (1/4 pulgadas) |
Tamaño de la punta |
1/4 pulgada |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Diámetro del manguito |
15 mm |
Código del sistema armonizado |
82055980000 |
Peso del producto (por artículo) |
27.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0614176755 |